VICENZA Perlengkapan Makan dengan Motif Marmer DM01 Merah Muda 1set
Rp579.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DM01 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Color | Pink |
| Weight (kg) | 5 |
| Dimensions (cm) | 33.5x19x33.5 |
| Material | Porcelain |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Perlengkapan meja makan dengan motif Marmer. Eksklusif dan menawan untuk keluarga di rumah. Ukuran Product: Diameter: Piring 26,7cm/10,5", Piring 20cm/8", Mangkuk: Diameter: 15,5cm/6", Tinggi: 8cm, Diameter: 8cm/3", Tinggi: 9,2cm. Volume: Mug: 425ml, Mangkuk: 1000ml. Komposisi Barang: 1 Buah Piring 8", 1 Buah Piring 10,5", 1 Buah Mangkuk, 1 Buah Mug
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan