VICENZA Perlengkapan Makan D16 Motif Padi 1set
Rp729.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D16 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Pattern | Padi |
| Weight (kg) | 8 |
| Dimensions (cm) | 32x20x31 |
| Material | Porcelain |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Diameter piring besar: 10,5inch. Diameter piring sedang: 8inch. Diameter piring kecil: 7inch. Vicenza Dinner Set D16 adalah set perangkat makan lengkap yang terbuat dari porselen berkualitas. Dengan motif yang cantik dan terkesan elegan, dinner set ini akan membuat suasana makan bersama keluarga Anda menjadi lebih menyenangkan. Terdiri dari: 4 buah piring 10.5" 4 buah piring 8" 4 buah piring 7" 4 buah gelas
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan