VICENZA Perangkat Minum C88 Motif Padi 1set
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C88 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Pattern | Padi |
| Weight (kg) | 2 |
| Dimensions (cm) | 23x22x19 |
| Material | Porcelain |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Volume Teko: 450ml Volume Gelas: 300ml Diameter Gelas: 10.5cm Diameter Piring: 15cm. Dibarengi dengan desain motif yang menarik dari Vicenza, Anda dapat menggunakan produk ini sebagai penyajian minuman untuk tamu yang berkunjung ke rumah Anda. Anda juga dapat menggunakan untuk menyajikan minuman di teras rumah Anda saat santai. Terdiri dari: 1 buah teko, 1 buah tutup, 1 buah piring, 1 buah cangkir
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan