VICENZA Perangkat Mangkuk B410 Motif Padi 1set

#Nomor SKU S030335011
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B410
Unit 1set
Pattern Padi
Weight (kg) 8
Dimensions (cm) 36x36x29
Material Porcelain
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2021
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diameter dan volume mangkok besar: 30cm, 5000ml. Diameter dan volume mangkok kecil: 21cm, 1700ml. Diameter dan volume gelas: 9cm, 110ml. Suguhan minuman hangat untuk para tamu memang sudah biasa, namun jika Anda ingin menyegarkan dahaga para tamu, kerabat atau keluarga tercinta, Anda dapat membuat es buah, es campur, es cendol, fruit punch dan minuman segar lainnya dengan Bowl Set B410. Tak hanya dapat digunakan untuk penyajian sehari-hari saja, Bowl Set B410 juga sangat direkomendasikan untuk menjadi wadah minuman menyegarkan saat pesta ulangtahun anak, acara pertemuan keluarga dan arisan. Setiap pembelian Bowl Set B410 . Terdiri dari: 1 buah mangkuk besar (5.000ml), 1 buah mangkuk kecil (1.700ml), 12 buah cangkir, 1 buah centong, 12 buah pengait cangkir. Sajikan minuman pelepas dahaga dengan Bowl Set B410 yang tersedia dalam berbagai motif pilihan khas Vicenza, seperti Lily, Lolli, Padi, Marigold, Camelia, Poppy dan Magnolia hanya untuk Anda.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan