VICENZA Cangkir Set Segi Delapan C78-1 Motif Camelia 1set
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C78-1 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Pattern | Camelia |
| Weight (kg) | 3 |
| Dimensions (cm) | 20.5x18.5x22 |
| Diameter (cm) | 8 |
| Volume (ml) | 150 |
| Material | Porcelain |
| Support material | Iron |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dibarengi dengan desain motif yang menarik dari Vicenza, Anda dapat menggunakan produk ini sebagai penyajian minuman untuk tamu yang berkunjung ke rumah Anda. Anda juga dapat menggunakan untuk menyajikan minuman di teras rumah Anda saat santai . Terdiri dari: 6 buah cangkir, 6 buah lepek, 1 buah rak. Digunakan untuk: Kopi, susu, kopi jahe Penyajian teh di sore hari
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan