Urbanears Alby True Wireless Maroon 1pc

Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Interface USB C
Color Maroon
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rasakan kebebasan true wireless sejati dengan total waktu mendengarkan hingga 15 jam. Desain in-ear yang ramping dengan ujung silikon yang dapat memastikan kesesuaian yang sempurna ditelinga anda, sekaligus memblokir kebisingan untuk pengalaman suara yang luar biasa.
Fitur
- Playtime -
Nikmati musik sepanjang hari dengan total waktu putar musik hingga 15 jam. Tiga jam mendengarkan tanpa henti dalam sekali pengisian daya ditambah 4x tambahan biaya saat bepergian dalam wadah pengisi daya. Dengan kabel USB-C yang disertakan, pengisian ulang menjadi lebih cepat.
- Customizable fit -
Sesuaikan ukuran telinga Anda dengan in-ear tip silikon dalam tiga ukuran yang telah disediakan untuk memastikan kesesuaian yang nyaman dengan peredam bising pasif untuk pengalaman suara yang luar biasa.
- Splash resistant -
Alby telah dikembangkan untuk mengimbangi Anda, desain tahan percikan air (IPX4) memastikan bahwa tidak ada cuaca atau olahraga yang akan menghentikan irama Anda.
- On-trend colorways -
Didesain untuk menjadikan teknologi sebagai bagian dari style pribadi Anda. Urbanears Alby hadir dalam beberapa pilihan warna yang trendy dengan sentuhan akhir matte.
- Crisp call quality -
Tetap berkomunikasi dan berbicara dengan mudah. Mikrofon di setiap earbud memastikan kualitas panggilan yang jernih, baik Anda menggunakan salah satu earbud ataupun keduanya.
THE TECHNICAL SPECIFICATIONS.
- Audio Specifications -
Frequency Range : 20Hz-20kHz.
Maximum Sound Pressure Level : 92dB.
- Battery -
Charging type : USB-C.
Play Time : Up to 15h.
Charging Time : < 2h.
- Controls and Connectivity -
Microphone & Remote :
Number of microphones : 2.
Wireless Connectivity : Bluetooth 5.0.
- Included in the Box -
Box Contents :
Alby True Wireless in-ears.
S, M, L silicone ear tips.
Charging case.
USB-C charging cable.
Quick start guide.
Legal and safety manual.
- Physical Unit -
Headphone Type : True wireless.
Water Resistance : Water splash-resistant design (IPX4).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan