FESTO Regulator Plate for Pneumatic Valve VABF-S2-2-R7C2-C-6 1pc

#Nomor SKU S030314320
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VABF-S2-2-R7C2-C-6
Unit 1pc
Inlet Pressure (MPa) 0.05 - 1
Width (mm) 54
Type Code VABF
Based on Norm ISO 5599-2
Mounting Position Any
Pneumatic vertical stacking Pressure regulator for 4 reversible
Controller Function Outlet Pressure Constant With secondary exhausting
Symbol 00991945
Inlet Pressure 1 psi (psi) 7.25 - 145
Optional Pressure gauge Possible
Inlet Pressure 1 (bar) 0.5 - 10
Pressure Regulation Range (psi) 7.25 - 870
Pressure Regulation Range (bar) 0.5 - 60
Operating Medium Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pressure Regulation Range (MPa) 0.05 - 6
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan