FESTO Regulator Plate for Pneumatic Valve VABF-S2-2-R6C2-C-6 1pc

#Nomor SKU S030314306
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VABF-S2-2-R6C2-C-6
Unit 1pc
Inlet Pressure 1 (bar) 0.5 - 10
Based on Norm ISO 5599-2
Pressure Regulation Range (MPa) 0.05 - 6
Information on Operating and Pilot Media Operation with oil lubrication possible (required for further use)
Operating Medium Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inlet Pressure (MPa) 0.05 - 1
Pressure Regulation Range (psi) 7.25 - 870
Width (mm) 54
Mounting Position Any
Pneumatic vertical stacking Pressure regulator for 2 reversible
Controller Function Outlet Pressure Constant; With secondary exhausting
Inlet Pressure 1 (psi) 7.25 - 145
Symbol 991546
Optional Pressure gauge Possible
Pressure Regulation Range (bar) 0.5 - 60
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan