FESTO Regulator Plate for Pneumatic Valve VABF-S2-2-R1C2-C-6 1pc
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VABF-S2-2-R1C2-C-6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Inlet Pressure 1 (psi) | 7.25 - 145 |
| Controller housing Material | Die-cast aluminum |
| Inlet Pressure (MPa) | 0.05 - 1 |
| Inlet Pressure 1 (bar) | 0.5 - 10 |
| Pressure Regulation Range (psi) | 7.25 - 870 |
| Pressure Regulation Range (bar) | 0.5 - 60 |
| Operating Medium | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Controller Function | Outlet Pressure Constant With secondary exhausting |
| Mounting Position | Any |
| Based on Norm | ISO 5599-2 |
| Pressure Regulation Range (MPa) | 0.05 - 6 |
| Symbol | 992227 |
| Optional Pressure gauge | Possible |
| Pneumatic vertical stacking | Pressure regulator for 1 |
| Width (mm) | 54 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan