FESTO Short-stroke Cylinder ADVC Series ADVC-20-15-I-P 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ADVC-20-15-I-P |
---|---|
Unit | 1pc |
Stroke (mm) | 15 |
Piston Diameter (mm) | 20 |
Cushioning | Elastic cushioning Rings/pads at both ends |
Mounting Position | Any |
Mode of Operation | Double-acting |
Structural Design | Piston Piston Rod |
Position sensing | None |
Symbol | 00991227 |
Operating Pressure (bar) | 1 - 10 |
Operating Medium | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Information on Operating and Pilot Media | Operation with oil lubrication possible (required for further use) |
Corrosion Resistance Class (CRC) | 1 - Low corrosion stress |
Ambient Temperature (°C) | -20 - 80 |
Theoretical Force at 6 bar, Retracting (N) | 141 |
Theoretical Force at 6 bar, Advancing (N) | 189 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 December 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan