FESTO Foot Mounting for Actuators HBN-20/25X2 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HBN-20/25X2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size | 20/25 |
| Corrosion Resistance Class (CRC) | 1 - Low corrosion stress |
| Note on Materials | Free of copper and PTFE RoHS-compliant |
| Mounting Material | Steel Galvanized |
| LABS (PWIS) Conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Suitability for The Production of Li-ion Batteries | Metals with more than 1% copper by mass are excluded from use. Exception are printed circuit boards, cables, electrical connectors and coils |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan