FESTO Electrical ISO Valves 24 (DC) 59mm VSVA-B-T22C-AZTR-D2-1T1L 1pc

#Nomor SKU S030279735
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VSVA-B-T22C-AZTR-D2-1T1L
Unit 1pc
Structural Design Piston gate Valve
Type Code VSVA
Width (mm) 59
Standard Nominal Flow Rate (L/minute) 2800
Valve Function 2x2/2 closed, monostable
Pneumatic working port Sub-base, Size 2 as per ISO 5599-2 G1/2
Operating Voltage (V) 24 (DC)
Operating Pressure (bar) 3 - 10
Certification c UL us - Recognized (OL)
KC Characters KC EMC
CE Marking (See Declaration of Conformity) As per EU EMC directive
Degree of Protection IP65 NEMA 4
Actuation Type Electrical
Operating Pressure (MPa) 0.3 - 1
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan