Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Hyundai Gasoline Water Pump HDWP 2i Turbo 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HDWP 2i Turbo |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 477x420x410 |
| Engine | HDE210 |
| Engine Type | Single cylinder, 4-stroke (OHV) |
| Starting System | Recoil Starter |
| Displacement (ml) | 212 |
| Bore x Stroke (mm) | 70x55 |
| Compression Ratio | 9 : 0.2 |
| Power Output (kW/rpm) | 4.9 |
| Fuel Consumption (g/kW.hour) | 395 |
| Net Torque (N m/rpm) | 13/2500 |
| Pump Set (inch) | 2 Clean Pump |
| Suction Port Diameter (mm/inch) | 50/2 |
| Discharge Port Diameter (mm/inch) | 50/2 |
| Suction Head Lift (m) | 8 |
| Total Head Lift (m) | 40 |
| Discharge Capacity (m³/hour) | 25 |
| Berat (Kg) | 30.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||