Hyundai Mesin Bor Listrik HDED 68 230x220x70mm 1unit
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HDED 68 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 230x220x70 |
| Chuck size (mm) | 6 |
| No Load Speed (rpm) | 4200 |
| Diameter (mm) | Steel 6, Aluminium 6, Wood 15 |
| Rated Input Power (W) | 320 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan