ZEXUS Offset Link 200-1 1pc

#Nomor SKU S030253216
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 200-1
Unit 1pc
Pitch (mm) 63.5
Diameter Pin (mm) 19.48
Pin Length LR (mm) 78.5
Pin Length LC (mm) 87
Pin Length L1 (mm) 39.3
Pin Length L2 (mm) 47.7
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait