NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan) Class 3 Size 8 1pair

#Nomor SKU S030250888
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pair
Type Class 3
Model Electrical Gloves
Length (mm) 410
Material Natural Rubber
Size 8
Standard ASTM D120 – EN 60903
AC Proof Test (V) 30000
AC Maximum Use Voltage (V) 26500
Berat (Kg) 10.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2021
Terakhir Diperbaharui 18 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electric Gloves "NOVAX" 0299 (Class 3)
- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik
- Bahan rubber tahan terhadap listrik
- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di lingkungan yang terdapat listrik
- Telah lulus uji ASTM D120 dan EN 60903

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk