3M Post-It Sticky Notes Kuning 653 653-12CY Yellow 1.5x2inch 1pack(12pcs)

#Nomor SKU S030245181
Wishlist
Rating:
100% of 100
(13)
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 653-12CY
Unit 1pack(12pcs)
Size (mm) 38.1x50.8
Color Yellow
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.
Description
Post it® Notes in 1.5 in x 2 in size are perfect to record a phone number or a quick note. A World of Color Cape Town Collection portrays a vibrant palette that’s true to this port at the Southern tip of Africa.
Fitur
- Post-it Notes classic ukuran 1,5x2 inch
- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding
- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung
- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu
- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan
- Kertas mudah ditulisi
Feature
- Post-it Notes classic size 1.5x2 inch
- Suitable for sticking to paper or vertical surfaces such as computer screens, glass, walls
- Post-it Notes will still stick even if they are pasted on the curved surface of the paper
- The adhesive will not leave a residue
- The paper will not bend when pasted
- Paper is easy to write on

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk