WEIDMULLER Connect Power PRO PM PRO PM 100W 48V 2.3A 1pc

#Nomor SKU S030240612
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PRO PM 100W 48V 2.3A
Unit 1pc
Connection System Screw connection
Depth (inch) 5.079
Depth (mm) 129
AC input voltage range (V AC) 90…264
GTIN (EAN) 4050120000000
Height (inch) 1.181
Height (mm) 30
Humidity 5…95 % RH
Net Weight (g) 330
Operating Temperature (°C) -20 to 70
Order No. 2660200287
Qty (pcs) 1
REACh SVHC Lead 7439-92-1, Lead oxide 1317-36-8
SIL in compliance with IEC 61508 None
Type PRO PM 100W 48V 2.3A
Version Power supply, switch-mode power supply unit
Width (inch) 3.819
Width (mm) 97
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan