WEIDMULLER Connect Power PRO PM PRO PM 75W 48V 1.6A 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PRO PM 75W 48V 1.6A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AC current consumption | 1 A @ 230 V AC / 2 A @ 115 V AC |
| Depth (inch) | 3.898 |
| Depth (mm) | 99 |
| AC input voltage range (V AC) | 90…264 |
| GTIN (EAN) | 4050120000000 |
| Height (inch) | 1.181 |
| Height (mm) | 30 |
| Humidity | 5…95 % RH |
| Net Weight (g) | 240 |
| Operating Temperature (°C) | -20 to 70 |
| Order No. | 2660200284 |
| Qty (pcs) | 1 |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1, Lead oxide 1317-36-8 |
| SIL in compliance with IEC 61508 | None |
| Type | PRO PM 75W 48V 1.6A |
| Version | Power supply, switch-mode power supply unit |
| Width (inch) | 3.819 |
| Width (mm) | 97 |
| Connection System | Screw connection |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan