WEIDMULLER GEFANUC RX3I RSV Digital PAC-RX3I-RV36-V3-1M 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PAC-RX3I-RV36-V3-1M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Connector PLC side | GEFANUC IC694TBS032 36P |
| GTIN (EAN) | 4032250000000 |
| Interface Connector | WEIDMUELLER RSV 36P MALE |
| Material | PVC |
| Net Weight (g) | 306.2 |
| Number Of Poles min (P) | 36 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 50 |
| Order No. | 7789696010 |
| Outer Diameter (mm) | 11.2 ± 1 |
| Qty (pcs) | 1 |
| Cable | Cable LiYY |
| Suitable For | Digital signals |
| Cable Length (m) | 1 |
| Type | PAC-RX3I-RV36-V3-1M |
| Capacity wire / shield (pF/m) | 300 |
| Version | Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm² |
| Capacity wire / wires (pF/m) | 300 |
| Wire Cross Section (mm²) | 0.25 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan