WEIDMULLER Telemecanique PREMIUM RSV Digital PAC-PREM-RV12-V0-3M 1pc

#Nomor SKU S030234734
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PAC-PREM-RV12-V0-3M
Unit 1pc
Connector PLC side SCHNEIDER TSX BLY 01 20P
GTIN (EAN) 8430240000000
Interface Connector WEIDMUELLER RSV 12P MALE
Material PVC
Net Weight (g) 419
Number Of Poles min (P) 20
Operating Temperature (°C) -10 to 50
Order No. 7789317030
Outer Diameter (mm) 8.6 ± 1
Qty (pcs) 1
Cable Cable LiYY
Suitable For Digital signals
Cable Length (m) 3
Type PAC-PREM-RV12-V0-3M
Capacity wire / shield (pF/m) 300
Version Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
Capacity wire / wires (pF/m) 300
Wire Cross Section (mm²) 0.25
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan