WEIDMULLER Sub-D Analogue Connector for Rockwell Control Logix PAC-CTLX-SD25-V6-1M 1pc

#Nomor SKU S030232778
Wishlist
Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PAC-CTLX-SD25-V6-1M
Unit 1pc
Connector PLC side ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P
GTIN (EAN) 4032250000000
Interface Connector SUB-D FEMALE 25P
Material PVC
Net Weight (g) 391.8
Number Of Poles min (P) 25
Operating Temperature (°C) -10 to 50
Order No. 7789158010
Outer Diameter (mm) 10.15 ± 1
Qty (pcs) 1
Cable Cable LiYCY
Cable Length (m) 1
Type PAC-CTLX-SD25-V6-1M
Capacity wire / shield (pF/m) 300
Version Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYCY, 0.25 mm²
Capacity wire / wires (pF/m) 300
Wire Cross Section (mm²) 0.25
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan