WEIDMULLER Power Distribution Clamping Yoke Technology Phase Distributor Block WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD 35mm² 1pc

#Nomor SKU S030228450
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
Unit 1pc
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 130
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -50
Depth (mm) 53.7
GTIN (EAN) 4050120000000
Height (mm) 70
Material Wemid
Net Weight (g) 138
Order No. 2725310000
Qty (pcs) 1
REACh SVHC Lead 7439-92-1
Type WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
Version W-Series, Distribution block, Rated cross-section: Screw connection
Width (mm) 35.6
Colour red
Depth (inch) 2.114
Height (inch) 2.756
Width (inch) 1.402
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan