WEIDMULLER Power Distribution Clamping Yoke Technology Phase Distributor Block WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD 25mm² 1pc
Rp559.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum Continuous Operating Temperature (°C) | 130 |
| Minimum Continuous Operating Temperature (°C) | -50 |
| Depth (mm) | 49 |
| GTIN (EAN) | 4050120000000 |
| Height (mm) | 68 |
| Material | Wemid |
| Net Weight (g) | 95 |
| Order No. | 2725260000 |
| Qty (pcs) | 1 |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| Type | WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD |
| Version | W-Series, Distribution block, Rated cross-section: Screw connection |
| Width (mm) | 31.5 |
| Colour | red |
| Depth (inch) | 1.929 |
| Height (inch) | 2.677 |
| Width (inch) | 1.24 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan