WEIDMULLER Modules Electrical Modules HDC MEMC 2 MC 1set(2pcs)

#Nomor SKU S030224315
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDC MEMC 2 MC
Unit 1set(2pcs)
Depth (mm) 29.4
GTIN (EAN) 4050120000000
Height (mm) 34
Limiting Temperature (°C) -40 to 125
Material Polycarbonate
Net Weight (g) 7.1
Number of Poles 2
Order No. 2748560000
Plugging cycles ≥ 500
Pollution severity 3
Qty (pcs) 2
Rated current (DIN EN 61984) (A) 10
Rated impulse voltage (DIN EN 61984) (kV) 0.8
Type HDC MEMC 2 MC
Version Data module
Width (mm) 34.2
Depth (inch) 1.157
Height (inch) 1.339
Width (inch) 1.346
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan