WEIDMULLER Plugs A-Series 2.5mm² APG 2.5/6-5BG-GN 1set(25pcs)

#Nomor SKU S030221260
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number APG 2.5/6-5BG-GN
Unit 1set(25pcs)
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 130
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -60
Depth (mm) 16.5
GTIN (EAN) 4050120000000
Height (mm) 42.5
Local product Only available in certain countries
Material Wemid
Net Weight (g) 19.3
Order No. 2712770000
Qty (pcs) 25
Type APG 2.5/6-5BG-GN
Version Plug, 2.5 mm², 800, 24 A, Number of poles: 6, beige, green
Width (mm) 30.6
Colour beige, green
Colour of operational elements orange
Depth (inch) 0.65
Height (inch) 1.673
Width (inch) 1.205
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan