WEIDMULLER Hard Gold Plated Contacts Push in Connection TRP 24VDC 2CO AU 1set(10pcs)

#Nomor SKU S030209411
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRP 24VDC 2CO AU
Unit 1set(10pcs)
Connection cross-section AWG, max. AWG 14
Connection cross-section AWG, min. AWG 26
Depth (mm) 87.8
GTIN (EAN) 4050120000000
Height (mm) 89.4
Humidity 5-95% relative humidity, Tu = 40°C, without condensation
Net Weight (g) 55.8
Operating Temperature (°C) -40 to 60
Order No. 2618530000
Qty (pcs) 10
REACh SVHC Lead 7439-92-1
Type TRP 24VDC 2CO AU
Type of conductor rigid copper conductor, flexible copper conductor
Version TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: No
Width (mm) 12.8
Depth (inch) 3.457
Height (inch) 3.52
Width (inch) 0.504
Berat (Kg) 34.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan