Mitutoyo Half Round Jaw 619011 5GB 1pc

#Nomor SKU S030182790
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 619011
Unit 1pc
Type I
Size (mm) 5
A (mm) 5±0.0005
B (mm) 15.5
C (mm) 45
D (mm) 7.5
M Code 12187449
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2021
Terakhir Diperbaharui 21 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories for rectangular gauge blocks
Feature
Accessories for rectangular gauge blocks

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait