STARRETT Shaft Alignment Clamps S668CZ 1set

#Nomor SKU S030171008
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S668CZ
Unit 1set
Produk Shaft Alignment Clamp Set
Graduations (inch) 0.2
Dial Gauge Range (inch) 0.2
Dial Reading 0-50-0
Dimension Type Inch
Included Indicator (2) 196B5
Includes (2) 196B5 Indicator, (2) Chain Clamp, (2) Extension Plate, (2) PT18724 Snug
Maximum Compatible Shaft Diameter (inch) 7 1/2
Range per Revolution (inch) 0.1
Reading Balanced
Clamp Construction Anodized Aluminium
Includes Case Yes
Indicator Post Diameter (inch) 3/8
Indicator Post Length (inch) 5, 7 7/16, 9
Indicator Post Material Stainless Steel
Number of Clamps 2
Number of Indicator Posts 3
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 December 2021
Terakhir Diperbaharui 02 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan