STARRETT Mechanical Depth Micrometer 445BZ-9RL 1pc

#Nomor SKU S030168862
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 445BZ-9RL
Unit 1pc
Produk Mechanical Depth Micrometer
Range (inch) 0 to 9
Resolution (inch) 0.001
Accuracy (inch) +/-0.0001
Long Form Calibration Certificate No
Base Length (inch) 4
Base Style Full
Dimension Type Inch
Included Certification No
Mechanical Display Type None
Number of Measuring Rods 9
Operation Type Mechanical
Rod Diameter (inch) 5/32
Anvil Material Steel
Anvil Shape Round
Case Included Yes
Case Type Padded Case
Features Combination Ratchet and Speeder for Uniform Pressure and Quicker Adjustment, Satin Chrome Reading Surface is Glare Free and Resists Rust
Includes Spanner Wrench
Lock Nut Type Ring
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 10 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan