STARRETT Band Saw Blade 1inch Intens PRO Series 2/3inch Teeth 99905-12-10 1pc

#Nomor SKU S030156364
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 99905-12-10
Unit 1pc
Produk Band Saw Blade
Primary Material Application Stainless Steel, Hard Alloys
Material Cut Bearing Steel, Nickel Alloy, Stainless Steel, Tool Steel
Blade Series Intens PRO
Use Case Production
Blade Width (inch) 1
Blade Length (inch) 12 ft 10
Blade Thickness (inch) 0.035
Teeth Per Inch 2/3
Tip Material Bi-Metal
Blade Material Bi-Metal
Cutting Edge Style Hook
For Material Thickness (inch) 3-1/2 to 7
For Material Width (inch) 3-1/2 to 7
For Use With Saw Type Band Saws
Blade Length Group 12 ft to 12 ft 11 in
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 10 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan