STARRETT Band Saw Blade 1/2inch Duratec SFB Series 10inch Teeth 91380-07-09 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 91380-07-09 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Produk | Band Saw Blade |
| Primary Material Application | Aluminium, Soft Metals |
| Material Cut | Aluminium, Carbon Steel, Soft Metal, Wood |
| Blade Series | Duratec SFB |
| Use Case | General/Maintenance |
| Blade Width (inch) | 1/2 |
| Blade Length (inch) | 93 |
| Blade Thickness (inch) | 0.025 |
| Teeth Per Inch | 10 |
| Tip Material | Bi-Metal |
| Blade Material | Bi-Metal |
| Cutting Edge Style | Hook |
| For Material Thickness (inch) | 3-1/2 to 7 |
| For Material Width (inch) | 3-1/2 to 7 |
| For Use With Saw Type | Band Saws |
| Blade Length Group | 7 ft to 7 ft 11 in (84 in to 95 in) |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan