PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) NLGI 0 15kg 1pc

#Nomor SKU S030147232
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NLGI 0
Unit 1pc
N.L.G.I NLGI 0
Standard NLGI
Size (kg) 15
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Feature
Benefits :
- Protect against wear under high load and good tolerance to heat and water.
- Provides superb rust and corrosion protection.
- Prevents dust and dirt from reaching into the moving parts.
- High dropping point and good thermal stability.
- Recommend for use in heavy duty motor vehicles and industrial applications such as wheel bearings, plain and rolling bearings.
- Suitable for use in construction equipment bearings.
- Able to use with maximum operating temperature up to 130°C.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan