Yuasa Wet Battery Maintenance Free (Aki Basah) 562LN2**MF 1pc

#Nomor SKU S030142671
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 562LN2**MF
Unit 1pc
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 62 (20Hours)
Dimensions (mm) 242x175x190
Overall Height (mm) 190
Charging Rate (A) 6
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038-2009 No : 04-0921035
Berat (Kg) 14.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 December 2021
Terakhir Diperbaharui 19 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible for :
Toyota (Innova Venturer bensin th'17, All new innova bensin th'15, Fortuner th'15, C-HR th'18, Voxy th'17).
Mazda (CX-5 th'12, All New Mazda 6 th'15).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan