GETRA Espresso & Cappuccino Machine NEW IBERITAL-2GR 1unit
Rp61.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NEW IBERITAL-2GR |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Width (mm) | 568 |
| Height (mm) | 455 |
| Voltage (V) | 220/1P |
| Berat (Kg) | 72.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Adjustable touch panel settings. Stainless steel steam pipes, front panel and body. Anti-splash hot water outlet. Automatic boiler fill. Heating element protector. Internal motor and pump. Stylish & Back-lit Touch pads. Filter holder and Cup Warming Grid.
Feature
Adjustable touch panel settingsStainless steel steam pipes, front panel and body
Anti-splash hot water outlet
Automatic boiler fill
Heating element protector
Internal motor and pump
Stylish & Back-lit Touch pads
Filter holder and Cup Warming Grid
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan