FOMAC Juice Dispenser JCD-XJA18-2 18 1unit

#Nomor SKU S030135734
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JCD-XJA18-2
Unit 1unit
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Power (W) 390
Tank Capacity (L) 2x18
Cooling Temperature (°C) 7-12
Heavy Weight (kg) 35
Machine Dimensions (mm) 480x440x680
Refrigerant R134A
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 December 2021
Terakhir Diperbaharui 03 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin jus dispenser JCD-XJA18-2 ini berfungsi untuk mendinginkan jus maupun minuman. Mesin Jus dispenser ini merupakan salah satu peralatan yang penting dalam industri catering, restoran, dan berbagai macam keperluan lainnya. Tak heran apabila pemilik usaha restoran cepat saji menggunakan jus dispenser sebagai alat utama untuk mendinginkan dan mendisplay minumannya. Mesin ini juga sudah menjdi alat yang vital dan primer perannya dalam industri kuliner Indonesia.

Tabung pada Mesin jus dispenser JCD-XJA18-2 ini terbuat dari bahan plastik policarbonat yang sangat kuat dan juga lentur, sehingga tidak akan mudah pecah dan retak. Mesin jus Dispenser JCD-XJA18-2 ini juga telah dirancang dengan sangat cermat dan penampilan yang menarik dengan warna transparan pada permukaan tabung. Selain itu mesin pendingin minuman yang satu ini juga menggunakan kompressor dari brand terkenal dengan sistem pendingin yang cepat dan konsumsi listrik yang sangat rendah. Mesin Juice Dispenser ini juga dilengkapi dengan thermostat yang dapat diubah suhu kedinginannya sesuai dengan kebutuhan Anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan