UNI-T Digital Clamp Meter UNI-T 204+ 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UNI-T 204+ |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 4/40/400/600 (AC) |
| DC Current (A) | 40/400 |
| AC Current (A) | 40/400 |
| Frequency Range (Hz-MHz) | 10 - 1 |
| Duty Cycle (%) | 0.1-99.9 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Auto ranging. Diode.
Continuity buzzer.
True RMS.
Relative mode.
Data hold.
Full icon display.
Sleep mode.
Low battery display.
Input impedance for DC Voltage: 10 Mohm.
Max. display 3999 (35.6x18mm).
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan