Future Star Mesin Las Oven ZYH-60 1pc

#Nomor SKU S030083912
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZYH-60
Unit 1pc
Input Voltage/Frequency (V/Hz) AC220/50 (AC380V DIBUAT KHUSUS As per)
Input Power (kW) 3.6
Drying Box Capacity (kg) 60
Temperature Range (°C) 10-500
Temperature Uniformity (%) ± 10
Dimensions (mm) 550x750x1070
Berat (Kg) 126.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan Produk
- Program kontrol otomatis, mudah dioperasikan 
- Tampilan suhu dan waktu digital
- Ketahanan korosi laci yang jelas,pemakaian jangka lama
- Pemasangan terpisah penutup belakang, efek pelestarian panas yang baik, juga memecahkan masalah perawatan yang sulit 
- Pemanasan inframerah jauh, hemat energi 
- Waktu pelestarian panas yang lama,  Dapat disimpan selama 20 jam 
-  Dengan fungsi alarm setelah pengeringan dan pelestarian panas
Description
Bahasa

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait