KENTA Tool Holder with Longitudinal Square Holding Fixture, Right 06117862 1unit

#Nomor SKU S030067264
Wishlist
Rp7.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 06117862
Unit 1unit
Dimension D1 (mm) 20
Dimension B1 (mm) 55
Dimension B2 (mm) 30
Dimension B3 (mm) 7
Dimension H1 (mm) 16
Dimension H2 (mm) 22
Dimension H3 (mm) 19
Dimension H4 (mm) 19
Dimensions h5 (mm) 25
Dimensions h6 (mm) 30
Dimensions h7 (mm) 23
Dimension L1 (mm) 16
Dimension L2 (mm) 30
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With longitudinal square holding fixture, right

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan