KENTA Titanium Eight Fine Cuttter Blade 06172639 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 06172639 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter d1 (mm) | 16 |
| Diameter d2 (mm) | 16 |
| Overall Length (mm) | 92 |
| Length (mm) | 32 |
| Dimension Z (mm) | 8 |
| Type | UnCoated |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Special geometry,newly developed costing and carbide specilly for hard machining
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan