KENTA Tape Pin Reamer 06116106 1unit
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 06116106 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 30 |
| Flute Length (mm) | 320 |
| Overall Length (mm) | 400 |
| Small End (mm) | 29.7 |
| Taper End Size (mm) | 36.1 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan