KENTA Six-Party Handle Composite Tap 06111910 1unit
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 06111910 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | M6x1 |
| Overall Length (mm) | 56 |
| Blade Length (mm) | 12 |
| Diameter d1 (mm) | 9 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan