KENTA Preset Torque Screwdriver 08620578 1unit

#Nomor SKU S029995356
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 08620578
Unit 1unit
Torque Range (cN.m) 10 - 50
Length (mm) 140
Width (mm) 30
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accuracy : ±6% tolerance of the selected torque.
Unique design assures more consistent torque control, when the set torque is reached the grip free wheels positively preventing over-torquing.
Anodized exterior aluminum construction.
Drive: 1/4inch

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan