KENTA Hand Stacker 24103522 1unit

#Nomor SKU S029990177
Wishlist
Rp93.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 24103522
Unit 1unit
Capacity (kg) 400
Min./Max. Platform Height (mm 200/1200
Platform Length (mm) 650
Platform Width (mm) 550
Total Length (mm) PS: 1040, EP: 1070
Total Width (mm) 590
Total Height (mm) 1310
Steering Rollers-Diameter D(mm) Ø150x43
Frame Rollers-Diameter d(mm) Ø150x43
Motor Power (kW) 0.8
Battery (Ah/V) 12/60
Min. Turning Radius (mm) 900
Berat (Kg) 113.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Robust construction.
Hard chromium plated frame.
Effortless Movement.
Polyurethane rollers with bearing.
No-marking castor as standard.
High quality hydraulic motor made in Korea.
Service free battery.
No-marking castor as standard.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait