KENTA Pilot Drill 90° 06172603 1unit
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 06172603 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter d1 (mm) | 12 |
| Diameter d2 (mm) | 12 |
| Overall Length (mm) | 79 |
| Blade Length (mm) | 26 |
| Material | Coating |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Application
Slot cutting Countersinking Chamfering (holes or slots)
Slot cutting Countersinking Chamfering (holes or slots)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan