KENTA Mini Electroplated Diamond Cutting Blade 06116694 1unit
Rp559.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 06116694 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Core ThickNess (mm) | 1.0 |
| Diameter (mm) | 30 |
| Coating Width (mm) | 3 |
| Shank Diameter (mm) | 6 or 6.35 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan