KENTA Milling Chuck Arbors 06115740 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 06115740 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (CTxMS.NO.T-L1) | BT40xJM7116-135 |
| Dimension L (mm) | 22 |
| Dimension D (mm) | 56 |
| Dimensions d1 (mm) | 44.45 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
According to needs to be possible to provide the balanced hilt, the standard precision is G6.3/12000rpm, the precise precision is G2.5/20000rpm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan