KENTA Straight Shank Drill Metric with Coolant Hole 06173145 1unit
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 06173145 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 6.70 |
| Diameter (mm) | 8 |
| Length (mm) | 53 |
| Overall Length (mm) | 91 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan