KENTA HSS-Tin Sheet and Tube Taper Drills 06153534 1unit

#Nomor SKU S029915415
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 06153534
Unit 1unit
For Bore Size (mm) Ø8 - 20
Shank Diameter (mm) Ø8
Overall Length (mm) 64
Drill No. 1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For drilling and deburring in one operation, most suitable for thin materials
TiN-coat provide superior wear resistance
Holes will be freed from burrs and chatter marks.
Even the thinnest material is not deformed during drilling.
Can be reground many times.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan