KENTA Straight Shank Drill High Speed Steel 0615393 1unit
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 0615393 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimension D (mm) | 12.6 |
| Length (mm) | 101 |
| Overall Length (mm) | 151 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
For general purpose light duty work. Suitable for drilling steel, cast iron and alloyed steel. HSS
Fully ground black finished.
Manufactured according to DIN338 standard.
Fully ground black finished.
Manufactured according to DIN338 standard.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan